Butée à billes SKF 51318, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 155 mm | Largeur : 50 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51318
Rubix :0301-1010739
Fabricant :39750
EAN :7316577006967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51318 CAGE ACIER 90X155X50
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 3,8 kg |
| Epaisseur | 50 mm |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 182000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,28 € HT
/ unité
560,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours