Butée à billes NSK 51208, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 19 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51208
Rubix :0294-1010699
Fabricant :51208 N
EAN :0029176026546


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51208 CAGE ACIER 40X68X19
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,27 kg |
| Epaisseur | 19 mm |
| Vitesse de référence | 4300 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 47500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,32 € HT
/ unité
48,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h