Butée à billes SKF 52409, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 72 mm

Butée à billes 524

Voir les informations techniques

Références

SKF :52409
Rubix :0301-1015532
Fabricant :39868
EAN :7316576678165
BUTEE A BILLES 52409 CAGE ACIER 35X100X72

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur72 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52409 CAGE ACIER 35X100X72


Les butées à billes SKF sont fabriquées en version simple effet ou double effet. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales uniquement et ne doivent en aucun cas être soumises à des charges radiales.
Roulement à billes, butée à double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur72 mm
Type de roulementdouble effet
Série524
Cageacier
Poids2,7 kg
Epaisseur72 mm
Vitesse de référence1600 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca124000 N
496,58 € HT
/ unité
595,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.