Butée à billes FAG 51414-MP, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 60 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :51414-MP
Rubix :0255-1010760
Fabricant :0190631480000
EAN :4026677207388
BUTEE A BILLES 51414 CAGE MASSIVE 70X150X60

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51414 CAGE MASSIVE 70X150X60


Roulements rainurés à billes 514..-MP, à simple effet, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur60 mm
Type de roulementeffet simple
Série514..-mp
Matièreacier
Cagelaiton
Poids5,49 kg
Epaisseur60 mm
Vitesse de référence5000 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca222000 N
745,89 € HT
/ unité
895,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.