Butée à billes FAG 51116, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 19 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51116
Rubix :0255-1010672
Fabricant :0167147920000
EAN :4012801197571


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51116 CAGE ACIER 80X105X19
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,422 kg |
| Epaisseur | 19 mm |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 45000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,60 € HT
/ unité
70,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h