Butée à billes FAG 51120, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 25 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51120
Rubix :0255-1010675
Fabricant :0167148220000
EAN :4012801197601


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51120 CAGE ACIER 100X135X25
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,992 kg |
| Epaisseur | 25 mm |
| Vitesse de référence | 3100 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 85000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,03 € HT
/ unité
145,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h