Butée à billes FAG 51315, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 44 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51315
Rubix :0255-1010736
Fabricant :0167153730000
EAN :4012801198240


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 44 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51315 CAGE ACIER 75X135X44
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,59 kg |
| Epaisseur | 44 mm |
| Vitesse de référence | 4650 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 163000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,87 € HT
/ unité
267,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours