Butée à billes SKF 52230 M, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 52 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52230 M
Rubix :0301-1010789
Fabricant :39839
EAN :7316570182040


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 52 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52230 CAGE MASSIVE 130X215X89
SKF propose également une large gamme d'accessoires pour roulements tels que les manchons de serrage, les manchons de démontage et les écrous de serrage.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Cage | laiton |
| Etancheité | abstreifer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 824,08 € HT
/ unité
2 188,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours