Butée à billes NSK 51244M, Diamètre intérieur : 220 mm | Diamètre extérieur : 300 mm | Largeur : 63 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51244M
Rubix :0294-1010721
Fabricant :51244M N
EAN :00029176029264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51244 CAGE MASSIVE 220X300X63
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 220 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 series |
| Cage | laiton |
| Poids | 13,6 kg |
| Epaisseur | 63 mm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 325000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 766,39 € HT
/ unité
2 119,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours