Butée à billes NSK 51317, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 49 mm
Butée à billes 513
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51317
Rubix :0294-1010738
Fabricant :51317 N
EAN :00029176026645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 49 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51317 CAGE ACIER 85X150X49
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 49 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 series |
| Cage | acier |
| Poids | 3,57 kg |
| Epaisseur | 49 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 207000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,69 € HT
/ unité
406,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours