Butée à billes SKF 51211, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 25 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51211
Rubix :0301-1010702
Fabricant :39702
EAN :7316577058485
BUTEE A BILLES 51211 CAGE ACIER 55X90X25

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51211 CAGE ACIER 55X90X25


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Cageacier
Poids0,59 kg
Epaisseur25 mm
Vitesse de référence2800 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca58500 N
78,79 € HT
/ unité
94,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.