Butée à billes SKF 51103, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51103
Rubix :0301-1002499
Fabricant :39495
EAN :7316577058669
BUTEE A BILLES 51103 CAGE ACIER 17X30X9

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51103 CAGE ACIER 17X30X9


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,025 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence8500 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca11400 N
18,69 € HT
/ unité
22,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.