Butée à billes FAG 51234-MP, Diamètre intérieur : 170 mm | Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 55 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51234-MP
Rubix :0255-1010717
Fabricant :0167152330000
EAN :4012801198028


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 55 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51234 CAGE MASSIVE 170X240X55
Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 8,12 kg |
| Epaisseur | 55 mm |
| Vitesse de référence | 2230 rpm |
| Etancheité | unsealed |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 285000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 068,27 € HT
/ unité
1 281,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours