Butée à billes FAG 51108, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 13 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51108
Rubix :0255-1010664
Fabricant :0167147090000
EAN :4012801162203
BUTEE A BILLES 51108 CAGE ACIER 40X60X13

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51108 CAGE ACIER 40X60X13


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur13 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,119 kg
Epaisseur13 mm
Vitesse de référence6400 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca25500 N
23,45 € HT
/ unité
28,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.