Butée à billes NTN 51405, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 24 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51405
Rubix :0281-1010751
EAN :4547359307320


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51405 CAGE ACIER 25X60X24
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51400 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,33 kg |
| Epaisseur | 24 mm |
| Vitesse de référence | 3700 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 55500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,64 € HT
/ unité
75,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours