Butée à billes FAG 51218, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 35 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51218
Rubix :0255-1010709
Fabricant :0167151600000
EAN :4012801016957
BUTEE A BILLES 51218 CAGE ACIER 90X135X35

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51218 CAGE ACIER 90X135X35


Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur135 mm
Largeur35 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Cageacier
Poids1,674 kg
Epaisseur35 mm
Vitesse de référence3750 rpm
Etancheitéunsealed
Charge dynamique de base, axiale - Ca119000 N
146,43 HT
/ unité
175,72 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.