Butée à billes SKF 52226, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 80 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52226
Rubix :0301-1010787
Fabricant :39837
EAN :7316570224023
BUTEE A BILLES 52226 CAGE ACIER 110X190X80

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52226 CAGE ACIER 110X190X80


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur80 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Cageacier
Poids8 kg
Epaisseur80 mm
Vitesse de référence1100 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca182000 N
1 114,44 € HT
/ unité
1 337,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.