Butée à billes FAG 51107, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 12 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51107
Rubix :0255-1002503
Fabricant :0167146950000
EAN :4012801016506


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51107 CAGE ACIER 35X52X12
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,089 kg |
| Epaisseur | 12 mm |
| Vitesse de référence | 6800 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 20000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,24 € HT
/ unité
23,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h