Butée à billes SKF 51209, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 73 mm | Largeur : 20 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51209
Rubix :0301-1010700
Fabricant :39699
EAN :7316577058492


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51209 CAGE ACIER 45X73X20
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,2998 kg |
| Epaisseur | 20 mm |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 € HT
/ unité
62,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h