Butée à billes SKF 52316, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 79 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52316
Rubix :0301-1010803
Fabricant :39855
EAN :7316577121356
BUTEE A BILLES 52316 CAGE ACIER 65X140X79

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur79 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52316 CAGE ACIER 65X140X79


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Roulement à billes, butée à double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur79 mm
Type de roulementdouble effet
Série523
Cageacier
Poids4,95 kg
Epaisseur79 mm
Vitesse de référence1300 rpm
Etancheitéopen type
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca159000 N
881,40 € HT
/ unité
1 057,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.