Butée à billes SKF 53205, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 16.7 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53205
Rubix :0301-1010812
Fabricant :39887
EAN :7316577007278
BUTEE A BILLES 53205 CAGE ACIER 25X47X16.7

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53205 CAGE ACIER 25X47X16.7


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16,7 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids0,15 kg
Epaisseur19 mm
Vitesse de référence5000 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca26500 N
69,34 € HT
/ unité
83,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.