Butée à billes FAG 51130-MP, Diamètre intérieur : 150 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51130-MP
Rubix :0255-1010680
Fabricant :0190611370000
EAN :4026677916570


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51130 CAGE MASSIVE 150X190X31
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 2,18 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 2200 rpm |
| Etancheité | open (no sealing) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 109000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,12 € HT
/ unité
470,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h