Butée à billes FAG 52310, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 58 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52310
Rubix :0255-1010797
Fabricant :0190024830000
EAN :4012801198882


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52310 CAGE ACIER 40X95X58
Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,85 kg |
| Epaisseur | 14 mm |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 82000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,84 € HT
/ unité
373,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours