Butée à billes SKF 51207, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 18 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51207
Rubix :0301-1010698
Fabricant :39697
EAN :7316577058508


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51207 CAGE ACIER 35X62X18
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,22 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 4000 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € HT
/ unité
50,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h