Butée à billes SKF 51328 M, Diamètre intérieur : 140 mm | Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 80 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51328 M
Rubix :0301-1010744
Fabricant :39755
EAN :7316570826678




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51328 CAGE MASSIVE 140X240X80
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | laiton |
| Poids | 15,5 kg |
| Epaisseur | 80 mm |
| Vitesse de référence | 950 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 377000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 125,16 € HT
/ unité
2 550,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours