Butée à billes NSK 53207, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 19.9 mm
Butée à billes 532
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :53207
Rubix :0294-1010815
EAN :0029176029530


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 19,9 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53207 CAGE ACIER 35X62X19.9
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 19,9 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,231 kg |
| Epaisseur | 19,9 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,23 € HT
/ unité
120,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours