Butée à billes SKF 52310, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 58 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52310
Rubix :0301-1010797
Fabricant :39849
EAN :7316577121318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52310 CAGE ACIER 40X95X58
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 523 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,75 kg |
| Epaisseur | 58 mm |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Etancheité | open (separable, not sealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 81900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,14 € HT
/ unité
364,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours