Butée à billes NSK 51213, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 26 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51213
Rubix :0294-1010704
Fabricant :51213 N
EAN :00029176026553


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51213 CAGE ACIER 65X100X27
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,756 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 75500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,20 € HT
/ unité
98,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours