Butée à billes NSK 51408, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 36 mm

Butée à billes 514

Voir les informations techniques

Références

NSK :51408
Rubix :0294-1010754
Fabricant :51408 N
EAN :00029176029349
BUTEE A BILLES 51408 CAGE ACIER 40X90X36

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51408 CAGE ACIER 40X90X36


Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur36 mm
Type de roulementeffet simple
Série514 series
Cageacier
Poids1,1 kg
Epaisseur36 mm
Vitesse de référence2600 rpm
Etancheitéopen (unsealed)
Charge dynamique de base, axiale - Ca103000 N
114,53 HT
/ unité
137,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.