Butée à billes NTN 51207, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 18 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51207
Rubix :0281-1010698
EAN :4547359306637
BUTEE A BILLES 51207 CAGE ACIER 35X62X18

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51207 CAGE ACIER 35X62X18


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Type de roulementeffet simple
Série51200
Matièreacier
Cageacier
Poids0,2 kg
Epaisseur18 mm
Vitesse de référence4200 rpm
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca39100 N
36,97 € HT
/ unité
44,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.