Butée à billes FAG 52314, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 72 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52314
Rubix :0255-1010801
Fabricant :0190070350000
EAN :4012801198905
BUTEE A BILLES 52314 CAGE ACIER 55X125X72

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur72 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52314 CAGE ACIER 55X125X72


Roulements rainurés à billes 523, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur72 mm
Type de roulementdouble effet
Série523
Matièreacier
Cageacier
Poids3,55 kg
Epaisseur16 mm
Vitesse de référence4800 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca134000 N
834,23 HT
/ unité
1 001,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.