Butée à billes NSK 51201, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 11 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51201
Rubix :0294-1010692
Fabricant :51201 N
EAN :0029176029141


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51201 CAGE ACIER 12X28X11
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,031 kg |
| Epaisseur | 11 mm |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 13300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,86 € HT
/ unité
26,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h