Butée à billes FAG 53310, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 34.3 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53310
Rubix :0255-1010836
Fabricant :0167159180000
EAN :4012801199506


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 34,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53310 CAGE ACIER 50X95X34.3
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 34,3 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,2 kg |
| Epaisseur | 34,3 mm |
| Vitesse de référence | 6400 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 82000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,35 € HT
/ unité
209,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours