Butée à billes FAG 51148-MP, Diamètre intérieur : 240 mm | Diamètre extérieur : 300 mm | Largeur : 45 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51148-MP
Rubix :0255-1010687
Fabricant :0190614120000
EAN :4026677207173


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51148 CAGE MASSIVE 240X300X45
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 7,511 kg |
| Epaisseur | 45 mm |
| Vitesse de référence | 1540 rpm |
| Etancheité | open type |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 237000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 115,05 € HT
/ unité
1 338,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours