Butée à billes SKF 51118, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 22 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51118
Rubix :0301-1010674
Fabricant :39576
EAN :7316576677809
BUTEE A BILLES 51118 CAGE ACIER 90X120X22

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51118 CAGE ACIER 90X120X22


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur22 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,67 kg
Epaisseur22 mm
Vitesse de référence2600 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca59200 N
93,13 € HT
/ unité
111,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.