Butée à billes FAG 51207, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 18 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51207
Rubix :0255-1010698
Fabricant :0167150470000
EAN :4012801016544
BUTEE A BILLES 51207 CAGE ACIER 35X62X18

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51207 CAGE ACIER 35X62X18


Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Matièreacier
Cageacier
Poids0,212 kg
Epaisseur18 mm
Vitesse de référence8000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca35500 N
32,29 € HT
/ unité
38,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.