Butée à billes SKF 53203, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 13.2 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :53203
Rubix :0301-1010810
Fabricant :39885
EAN :7316577007254
BUTEE A BILLES 53203 CAGE ACIER 17X35X13.2

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 53203 CAGE ACIER 17X35X13.2


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13,2 mm
Type de roulementeffet simple
Série532
Cageacier
Poids0,07 kg
Epaisseur13,2 mm
Vitesse de référence6700 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca16300 N
60,17 € HT
/ unité
72,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.