Butée à billes FAG 51136-MP, Diamètre intérieur : 180 mm | Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 34 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51136-MP
Rubix :0255-1010683
Fabricant :0190612340000
EAN :4026677207135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51136 CAGE MASSIVE 180X225X34
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 3,06 kg |
| Epaisseur | 34 mm |
| Vitesse de référence | 1910 rpm |
| Etancheité | open (no sealing, separable) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 127000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,45 € HT
/ unité
770,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h