Butée à billes NSK 54306, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 38 mm

Butée à billes 543

Voir les informations techniques

Références

NSK :54306
Rubix :0294-1010871
EAN :0029176413421
BUTEE A BILLES 54306 CAGE ACIER 25X60X41,2

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 54306 CAGE ACIER 25X60X41,2


Charge de base dynamique: 43,0 kN N; Charge de base statique: 55,5 kN N; Diamètre arbre: 25 mm; Diamètre extérieur (logement): 60 mm; Type: A double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur38 mm
Type de roulementdouble effet
Série543
Cageacier
Poids0,483 kg
Etancheitéopen
Précisionp0 (normal / abec 1)
151,38 € HT
/ unité
181,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.