Butée à billes FAG 54216, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 61 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :54216
Rubix :0255-1301435
Fabricant :0190748400000
EAN :4012801323727


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 61 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54216 CAGE ACIER 65X115X51
Roulements rainurés à billes 542, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 61 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 542 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,6 kg |
| Epaisseur | 51 mm |
| Vitesse de référence | 4150 rpm |
| Etancheité | none |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,76 € HT
/ unité
551,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours