Butée à billes SKF 51134 M, Diamètre intérieur : 170 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 34 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51134 M
Rubix :0301-1356814
Fabricant :180792
EAN :7316572052532


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51134 CAGE MASSIVE 170X215X34
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | laiton |
| Poids | 3,3 kg |
| Epaisseur | 34 mm |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 133000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,13 € HT
/ unité
992,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours