Butée à billes FAG 51100, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 9 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51100
Rubix :0255-1002497
Fabricant :0167146280000
EAN :4012801162135
BUTEE A BILLES 51100 CAGE ACIER 10X24X9

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51100 CAGE ACIER 10X24X9


Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur9 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids0,02 kg
Epaisseur9 mm
Vitesse de référence19200 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca10000 N
15,08 € HT
/ unité
18,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.