Butée à billes SKF 52224, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 68 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52224
Rubix :0301-1010786
Fabricant :39836
EAN :7316570668490
BUTEE A BILLES 52224 CAGE ACIER 100X170X68

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52224 CAGE ACIER 100X170X68


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à double effet

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Cageacier
Poids5,25 kg
Epaisseur68 mm
Vitesse de référence1200 rpm
Etancheitéopen (no seals)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca127000 N
882,72 € HT
/ unité
1 059,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.