Butée à billes FAG 52410, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 78 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52410
Rubix :0255-1015536
Fabricant :0190070780000
EAN :4012801515474


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 78 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52410 CAGE ACIER 40X110X78
Roulements rainurés à billes 524, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 524 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 3,56 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Etancheité | unsealed (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 138000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,61 € HT
/ unité
867,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours