Butée à billes SKF 51212, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 26 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51212
Rubix :0301-1010703
Fabricant :39703
EAN :7316577058478


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51212 CAGE ACIER 60X95X26
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,66 kg |
| Epaisseur | 26 mm |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Etancheité | open (unsealed, separable design) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 59200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,72 € HT
/ unité
101,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h