Butée à billes NTN 51122, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 145 mm | Largeur : 25 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51122
Rubix :0281-1010676
EAN :4547359306217


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51122 CAGE ACIER 110X145X25
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,07 kg |
| Epaisseur | 25 mm |
| Vitesse de référence | 2300 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 87300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,34 € HT
/ unité
222,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours