Butée à billes FAG 51210, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 22 mm

Butée à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :51210
Rubix :0255-1010701
Fabricant :0167150800000
EAN :4012801162401
BUTEE A BILLES 51210 CAGE ACIER 50X78X22

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE A BILLES 51210 CAGE ACIER 50X78X22


Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier

Points forts

Supporte des charges axiales importantes dans un sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur78 mm
Largeur22 mm
Type de roulementeffet simple
Série512
Cageacier
Poids0,39 kg
Epaisseur22 mm
Vitesse de référence5700 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca50000 N
44,38 HT
/ unité
53,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.