Butée à billes FAG 52206, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 29 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52206
Rubix :0255-1010771
Fabricant :0190069340000
EAN :4012801162623
BUTEE A BILLES 52206 CAGE ACIER 25X52X29

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52206 CAGE ACIER 25X52X29


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur29 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids0,25 kg
Epaisseur7 mm
Vitesse de référence8200 rpm
Etancheitéwithout seal
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca23900 N
73,48 € HT
/ unité
88,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.