Butée à billes FAG 51172-MP, Diamètre intérieur : 360 mm | Diamètre extérieur : 440 mm | Largeur : 166 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51172-MP
Rubix :0255-1015522
Fabricant :0190616090000
EAN :4012801351492


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 440 mm |
| Largeur | 166 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51172 CAGE MASSIVE 360X440X65
Roulement à billes à gorge profonde axial 511..-MP, une direction, cage en laiton massif
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 360 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 440 mm |
| Largeur | 166 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 21,5 kg |
| Epaisseur | 65 mm |
| Vitesse de référence | 930 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 405000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 527,70 € HT
/ unité
6 633,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours