Butée à billes NSK 51105, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 11 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51105
Rubix :0294-1002501
Fabricant :51105 N
EAN :00029176026409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51105 CAGE ACIER 25X42X11
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511xx (single-direction thrust ball bearing, extra light series) |
| Cage | acier |
| Poids | 0,056 kg |
| Epaisseur | 11 mm |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 19700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € HT
/ unité
23,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours